Beli Seal Induksi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIRAPAX Automatic Induction SealerDeskripsi:Automatic Induction SealerMesin induksi adalah mesin press plastik yang menggunakan teknologi atau metode yang otomatis tetapi efektif dalam proses penyegelan botol. Panas dihantarkan secara induksi, sehingga memanaskan foil tanpa membakar lapisan plastik dan kertas di induksi liner. Proses tersebut membuat foil menempel di botol. Pastikan bahwa lapisan induksi liner sama dengan material botol Anda.Jika botol Anda terbuat dari PET, pastikan liner juga memiliki lapisan PET. Begitu juga dengan PE. Hal tersebut memiliki tujuan supaya hasil dari produk yang disegel dapat tertutup dengan rapat. sehingga produk tetap terjaga kualitasnya hingga konsumen membukanya untuk dikonsumsi.Automatic Induction Sealer . Automatic Induction Sealer ini bertenaga daya listrik 1500 Watt. Serta Sealing Diameter Φ2cm – Φ5 cm, Machine Size 115x48x40 cm. Juga memiliki bobot mesin 38 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari.atribut:
- Machine Size (cm): 115x48x40
- Power (W): 1500
- Production Capacity (pcs/minute): 250
- Sealing Diameter (cm): 2-5
- Voltage (V): 220
- Hawaii Montero Seal Microwave Wareatribut:
- Dimensions (mm): 260x227x131
- POWERPACK Table-Style Continuous Induction Sealing MachineDeskripsi:Mesin Pengemas dan penyegel LGYF-1500A-II ini merupakan mesin segel induksi elektro-magnetik. Pemanasan aluminium dan bahan senyawa plastik untuk menyegel dengan induksi elektro-magnetik adalah teknologi segel tanpa menyentuh objek yang maju dan sedang populer di dalam dan di luar negeri. Mesin ini dapat digunakan untuk obat-obatan, pestisida, minyak, bumbu makanan, suplemen makanan, minuman, kosmetik dan bahan-bahan kimia lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan melindungi kualitas produk yang telah disegel.atribut:
- Voltage (V): 240
- Power (W): 1500
- Frequency (Hz): 50
- Bottle Cap Diameter (cm): 2-5
- Dimensions (cm): 115x48x40
- Seal Speed (m/minute): 0-10
- POWERPACK Electric Magnetic Induction Sealer MachineDeskripsi:Mesin Pengemas dan penyegel LGYF-1500A-II ini merupakan mesin segel induksi elektro-magnetik. Pemanasan aluminium dan bahan senyawa plastik untuk menyegel dengan induksi elektro-magnetik adalah teknologi segel tanpa menyentuh objek yang maju dan sedang populer di dalam dan di luar negeri. Mesin ini dapat digunakan untuk obat-obatan, pestisida, minyak, bumbu makanan, suplemen makanan, minuman, kosmetik dan bahan-bahan kimia lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan melindungi kualitas produk yang telah disegel.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 1800
- Bottle Cap Diameter (cm): 5-12
- Dimensions (cm): 90x48x50
- Seal Speed (m/minute): 0-12.5
- LAKONI Daytona High Pressure CleanersDeskripsi:Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
- HEAVYPACK Continuous Band SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- FESTO Servo Motor EMMB-AS Seriesatribut:
- Ambient Temperature (°C): -15 - 40
- Note on ambient Temperature: Up to 60 °C with deRating of -1.5% per degree Celsius
- Maximum Installation Height (m): 4000
- Temperature Monitoring: Digital Motor Temperature transmission via Nikon A format
- Storage Temperature (°C): -20 - 55
- Relative Air Humidity (%): 0 - 90
- Conforms to Standard: IEC 60034
- Degree of Protection: IP65
- Maximum Winding Temperature (°C): 155
- Mounting Position: Any
- Rating class according to EN 60034-1: S1
- Thermal class according to EN 60034-1: F
- FESTO Servo Motor EMMT-AS Seriesatribut:
- Mounting Position: Any
- Maximum Winding Temperature (°C): 155
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WIRAPAX Foot SealerDeskripsi:Foot sealer merupakan alat yang dimanfaatkan untuk melakukan pengemasan produk dengan menggunakan pijakan kaki. Bagi yang belum mengetahui, mesin tersebut bisa digunakan untuk berbagai bahan sama seperti mesin vacuum sealer. Bahan plastik yang paling utama digunakan memiliki material dasar PVC, PE, PP, dan PET.Selain itu bisa juga digunakan untuk alumunium foil, copper foil, tin foil, dan campuran dari polystyrene. Memanfaatkan mesin pengemas jenis pedal ini, akan lebih memudahkan Anda saat pengoperasian hingga selesai.Foot Sealer PFS-350 ini memiliki hasil sealer sepanjang 350 mm dan selebar 5 mm dan proses pemanasan 0-2.5 detik serta memiliki berat 19 kg. Foot Sealer bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Kami juga mempunyai mesin kemasan lain seperti : Hand Sealer dan Vacuum Sealer yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda.
- ADK Electric Motor (Cast Iron) Foot And Flange Mounted B35 3Phase 1500RPMatribut:
- Number of Pole: 4
- Voltage (V): 220/380 or 380/660
- Phase: 3.0
- Working Speed (rpm): 1500.0
- Frequency (Hz): 50.0
- Material: Cast Iron Casing
- ADK Electric Motor (Cast Iron) Flange Mounted B5 3Phase 3000RPMatribut:
- Number of Pole: 2
- Voltage (V): 220/380 or 380/660
- Phase: 3.0
- Working Speed (rpm): 3000.0
- Frequency (Hz): 50.0
- Material: Cast Iron Casing
Daftar Harga Seal Induksi Terbaru February 2026
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| WIRAPAX Automatic Induction Sealer | Rp16.999.900 |
| Hawaii Montero Seal Microwave Ware | Rp29.900 |
| POWERPACK Table-Style Continuous Induction Sealing Machine | Rp17.999.900 |
| POWERPACK Electric Magnetic Induction Sealer Machine | Rp21.999.900 |
| LAKONI Daytona High Pressure Cleaners | Rp1.799.900 |
| HEAVYPACK Continuous Band Sealer | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp589.900 |
| FESTO Servo Motor EMMB-AS Series | Rp9.899.900 |
| FESTO Servo Motor EMMT-AS Series | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)



/0cP101000012-28.jpg)


%20Foot%20And%20Flange%20Mounted%20B35%203Phase%201500RPM/p8P105393908-1.jpg)
%20Flange%20Mounted%20B5%203Phase%20%203000RPM/osP105393892-1.jpg)